TRUSCO Piping identification tape black (N1) 100MM width x 1M RAH-511M Black 1roll
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RAH-511M |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Material | Base Material = Aluminium, Adhesive = Acrylic |
| Width (mm) | 100 |
| Thickness (mm) | 0.05 |
| Color | Black |
| Length (m) | 1 |
| Operating Temperature Range (°C) | 0 to 80 |
| Type of Terminal Fitting | Paste type |
| Adhesive Strength (N/mm) | 5.44/25 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 25289445 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Tanda%20Pipa%2C%20Katup/Penanda%20Pipa/TRUSCO%20Piping%20identification%20tape%20black%20(N1)%20100MM%20width%20x%201M/TRUSCO%20Piping%20identification%20tape%20black%20(N1)%20100MM%20width%20x%201M%20RAH-511M%20Black%201roll/27S046893079-1.jpg)