3M Liquid filter bag 5μm 4 pieces 525A 1box(4sheet)
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 525A |
|---|---|
| Unit | 1box(4sheet) |
| Material | Filter media = Polypropylene (PP), Ring = Stainless steel (SUS304) |
| Length (mm) | 845 |
| Filtration Accuracy (µm) | 5 |
| Outer Diameter (mm) | 191 |
| Applicable housing | 1BHE2/1BHS2/1BMT2 |
| M Code | 39206853 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/3M%20Liquid%20filter%20bag%205%CE%BCm%204%20pieces/3M%20Liquid%20filter%20bag%205%CE%BCm%204%20pieces%20525A%201box(4sheet)/lnS046865779-1.jpg)