TRUSCO Line Tape Y6121 Yellow 1pack(4sheet)
Rp39.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Y6121 |
|---|---|
| Unit | 1pack(4sheet) |
| Width (mm) | 30 |
| Color | Yellow |
| Tape Width (mm) | 30 |
| Base Material | polyester film, polyolefin film |
| Dimensions, Height x Width (mm) | 70x70 |
| Adhesive | Rubber type |
| Tensile Strength (N/mm) | 92.5/10 |
| Adhesive Force (N/mm) | 6.5/10 |
| Where to Use | Indoor |
| Adhesive Strength (N/mm) | 6.5/10 |
| M Code | 62536024 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
It is a product with one sheet that makes it possible to purchase the required number of minutes. It is a tape that is easy to peel off when replacing, with a strong film and strong adhesive that does not tear or peel off. The corner display solves tears and peeling caused by rubbing of forklifts and pallets.Use
5S and safety classification display in indoor warehouses and factories.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pita%20Garis%20Safety/TRUSCO%20Line%20Tape/TRUSCO%20Line%20Tape%20Y6121%20Yellow%201pack(4sheet)/efS046865519-1.jpg)