YAMASHIN-FILTER Line Filter Replacement Cartridge DTE-04-A-10X for DT-04 series 1pc
Rp589.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DTE-04-A-10X |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Filter Paper |
| Overall Length (mm) | 88 |
| Type | Replacement element |
| Overall Width (mm) | 42.5 |
| Standard Flow Rate (L/minute) | 20 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Compatible Filter | Body = DT-04-A-10X-A-Rc1/2, DT-04-A-10X-B-Rc1/2 |
| M Code | 29379579 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Replacement element for Yamashin Filter DT-04-A-10X-*. It can also be used as a replacement element for DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2 and DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2. Since the replacement element comes standard with an O-ring, it can be installed as is. Comes with an O-ring on the sealing part and is individually wrapped and delivered in a clean state.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan