Pizzato Limit Switch FD Series FD 531-M2 1pc
Rp919.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FD 531-M2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Width (mm) | 40 |
| Height (mm) | 128.2 |
| Length (mm) | 36.5 |
| Type Of Actuator | Short roller lever type 31 |
| Contact Configuration | 1NO+1NC |
| Protection Class | IP67 |
| M Code | 25017565 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
A durable limit switch with a powder-coated metal housing. With a twin bridge (2 lines) mechanism, even if the contact on one side is insulated due to rust or deterioration, the contact on the other side is still energized.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan