MARKAL Industrial marker AEROSPACE yellow 96893 Yellow 1pc

Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 96893
Unit 1pc
Material Ink = pigment, body = metal, core = polyester fiber
Color Yellow
Applicable Standard GE D50TF8, Rolls-Royce EMS 56752
Suitable Temperature (°C) -46-66
Writing Tip Length (mm) 3
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 28709758
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Meets GE and Rolls-Royce standards common in the aerospace industry. It contains very low chlorides, halogens, low melting point metals and sulfur, making it suitable for marking metals that require corrosion resistance. Industrial grade, extremely durable and quick drying.
Use
For marking stainless steel, superalloy metals, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan