Iscar Heliquad chip SDMT-PDR-HQ SDMT1205PDR-HQ 1pack(10pcs)
      Rp1.599.900     
Persediaan
   Spesifikasi Produk
| Model Number | SDMT1205PDR-HQ | 
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) | 
| Material | IC30N | 
| Shape | Square | 
| Thickness (mm) | 5 | 
| Cutting Blade Length (mm) | 12.7 | 
| Clearance Angle (°) | 15 | 
| Corner Radius (mm) | 0.8 | 
| Socket Shape | Partially cylindrical hole one side 40° -60° | 
| Chip breaker | One side | 
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence | 
| M Code | 37365142 | 
| Berat (Kg) | 0.1 | 
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 | 
| Terakhir Diperbaharui | 17 June 2025 | 
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaFeature
Right-angle shoulder cutting is possible by using 4 corners. Reduction of cost per corner. Great corner strength at 90°Corners. Curved cutting edge high rake structure. (Ideal for low horsepower and low rigidity workpieces) Tip repertoire There are 4 types of cutting edge sizes, cutting edge lengths 06, 10, 12, and 16 mm. XOMT0602 / XPMT1004 uses 4 corners, 2 corners each for positive and negative.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
            Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
        Pengembalian Barang 14 hari
            Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
        
    GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, 
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah | 
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan
 
        
 
    



















































































































































 
    /qkS046848956-1.jpg)

 
     
    
 
         Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp