Iscar HELIMILL Insert APKT1003PDR-HM IC250 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S046847867
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number APKT1003PDR-HM
Unit 1pack(10pcs)
Material IC250
Shape Parallelogram vertical angle 85°
Thickness (mm) 3.55
Dimensions d (mm) 6.7
Cutting Blade Length (mm) 8
Dimensions r (mm) 0.5
Dimensions l (mm) 10.5
Clearance Angle (°) 11
Dimensions s (mm) 3.47
Dimensions d1 (mm) 2.85
Dimensions d2 (mm) 4
Dimensions f (mm) 1.2
Corner Radius (mm) 0.3
Socket Shape Partially cylindrical hole one side 40° -60°
Chip breaker One side
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 05397034
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan