TRUSCO Hand Tap T-H-HT-M16X1.5-1 1pc
Rp569.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T-H-HT-M16X1.5-1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | High speed steel (HSS-E) |
| Overall Length (mm) | 95 |
| Cell Spacing (mm) | 1.5 |
| Nominal Size | M16 |
| Tip | Destination |
| Shank Diameter (mm) | 12.5 |
| Pilot Hole Diameter (mm) | 14.5 |
| Screw Length (mm) | 45 |
| Accuracy | JIS Class 2 |
| Surface Treatment | Non-coated |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Shank square (mm) | 10 |
| Processing Screw | Metric screw |
| M Code | 24936478 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinyaUse
Work material: general steel, low/medium carbon steel, alloy steel. For tapping drill presses and hand turning.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan