TRUSCO Eagle Wagon EGW-963UJ-RR Red 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EGW-963UJ-RR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Body Material | Steel |
| Wheel Material | Urethane |
| Color | Red |
| Height (mm) | 880 |
| Length (mm) | 400 |
| Opening Width (mm) | 679 |
| Number of Tiers | 3 |
| Caster Diameter (mm) | 100 |
| Shelf Board | Shelves with spill protection (both front and back) |
| Equal Load Capacity (kg/stage) | 120 |
| Maximum Loading Capacity (kg/unit) | 250 |
| Castor Metal Fittings | Steel |
| Spill Prevention (mm) | 40 |
| M Code | 25278209 |
| Berat (Kg) | 14.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan