SIBATA Digital illuminance meter CANA-0010 080240-0010 1pc

Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 080240-0010
Unit 1pc
M Code 26334115
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It has JIS C1609 class A accuracy and can be read directly from 0 to 39999 lx despite its small size. and Large illuminance display, one switch on the side, and a light button type that can be switched on, hold, and off. It also has an auto power off function after about 5 minutes. and Data can be output to a PC using a dedicated cable (option).

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan