GREEN CROSS Anti-Slip Tape 260302 Fluorescent Yellow 50mmx5m 1roll
Rp429.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 260302 |
|---|---|
| Unit | 1roll |
| Width (mm) | 50 |
| Thickness (mm) | 0.6 |
| Color | Fluorescent Yellow |
| Length (m) | 5 |
| Tape Width (mm) | 50 |
| Base Material | PVC |
| Tape Length (m) | 5 |
| Abrasive Grain | Mineral particles |
| Tape Thickness (mm) | 0.6 |
| Adhesive | Acrylic |
| Main application | Anti-slip function |
| Type of Terminal Fitting | Paste type |
| Where to Use | For indoor use |
| Japanese Green Cross No. | 260302 |
| M Code | 18771945 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Please use a primer (sold separately) when installing on asphalt or concrete surface.Feature
A "fluorescent" non-slip tape that has excellent visibility and stands out even in dimly lit places.Use
For both indoor and outdoor use (excluding places where walking with bare feet is expected), for slippery places such as stairs and slopesKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan