TENNANT Walk-Behind Floor Scrubber T260 1unit
Rp88.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | T260 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Solution Tank Capacity (L) | 40 |
| Power Source | Battery |
| Machine Type | Walk-Behind |
| Recovery Tank Capacity (L) | 45 |
| Cleaning Path (mm) | 500 |
| Estimated Run Time (hour) | Up to 3 |
| Battery Voltage (V) | 24 (2x12) |
| Brush Pressure (kg) | 20 |
| Brush Speed (rpm) | 150 |
| Vacuum Motor (kW) | 0.4 |
| Pad Speed (rpm) | 150 |
| Pad Pressure (kg) | 20 |
| Berat (Kg) | 142.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 11 March 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan