Vector Welding Mesin Las TIG AC/DC Newyork 2500 MMA + PLASMA 1unit

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Newyork 2500
Unit 1unit
Welder Type Inverter Power Source
Number of Phase 1
Nominal Supply Voltage (V) 230 (±15%)
Nominal Supply Frequency (Hz) 50/60
Effective Input Current Stick/TIG 15.4A
Maximum Input Current Stick/TIG 30.9A
Open Circuit Voltage (V) 60 (DC); CUT: 250 (DC)
Protection Class IP23
Welding Current Range (A) Stick Mode: 10-170, TIG Mode: 10-200, CUT Mode: 20-50
European Standards EN60974-1/IEC60974-1
Single Phase Generator Requirement (kVA) 10
Power Source Dimensions (mm) 380x160x360
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 01 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan