S&K Steel Pin Gauges 00241094 1pc

#Nomor SKU S046745101
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 00241094
Unit 1pc
Nominal Size (mm) 10.94
Hardness (HV) 650 or more
Diameter Accuracy (µm) ±1.5
Material Special Gauge Steel
Content Set Plastic case
Circularity/Cylindricity (μm) 0.8
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- This is the most common standard pin gauge.
- All products have undergone sub-zero treatment to prevent aging.
- Since it is a perfect circle, it can be used in any situation.
Use
- Inspection of hole diameter.
- As mold parts.
- For core vibration inspection.
- For R measurement.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait