Ring Star SP Box for Mr.Parts Case SPBOX-LONG-YE Yellow 1pc
Rp46.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SPBOX-LONG-YE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Yellow |
| External Dimension Depth (mm) | 72 |
| External Dimension (Height) (mm) | 62 |
| Effective Internal Dimension Frontage (mm) | 192 |
| Effective Internal Dimensions (Depth) (mm) | 60 |
| Effective inner dimension/height (mm) | 57 |
| Compatible Model | SP-4030, SP-4040, RVP-4500 |
| External Dimension Width (mm) | 200 |
| Effective Inner Dimension (mm) Width | 192 |
| Material | High impact resistant copolymer (PP) |
| External Dimension Frontage (mm) | 200 |
| Padlock | Cannot be installed (sold separately) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- A parts box that is convenient for storing long parts. - This is a special box for Mr parts case.
- SP box small, medium, and long can also be used for removable parts case RVP-4500.
- The bottom is rounded, making it easy to take out.
Use
- Convenient for storing screws, nails, and accessory cases. - Can be stored in Mr. Parts Case and Removable Parts Case.
- For storing supplies around the desk.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan