Yokoduna S45C Steel Heavy-Duty Sash Roller JGM-0605 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | JGM-0605 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Allowable Load (daN) | 147 |
| Allowable Load (kgf) | 150 |
| Wheel Diameter (mm) | 60 |
| Wheel Width (mm) | 20 |
| Mounting Height H (mm) | 65 |
| Mounting Seat A (mm) | 120 |
| Mounting Seat B (mm) | 28 |
| Mounting Pitch X (mm) | 98 |
| Mounting Hole Diameter P (mm) | 10/10x15 |
| Height (mm) | 65 |
| Mounting Pitch (mm) | 98 |
| Material | Frame = Iron (SPHC); Wheel = Iron (S45C) |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- Uses bearings for smooth rotation and excellent durability.- With frame
Use
Gates, factories, entrance doors, various warehouses, etc.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan