TRUSCO Plastic Wagon PWT2-W White 1pc

#Nomor SKU S046705860
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PWT2-W
Unit 1pc
Width (mm) 450
Depth (mm) 300
Height (mm) 715
Number of Tiers 1 table, 2 trays
Color White
Material Main body/support/legs = polypropylene, casters = polypropylene (with iron core)
Equal Loading Capacity (kg/tier) 2
Equal Loading Capacity Upper Shelf (kg/tier) 2
Equal Loading Capacity Lower Shelf (kg/tier) 2
Tray Internal Dimensions (mm) 389x259x103
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use for heavy objects.
- Do not disassemble after assembly.
- Cannot be reassembled
Feature
- An easy-to-assemble wagon made of resin.
- Can be used in a variety of situations regardless of location or purpose.
- Equipped with two baskets that can hold plenty of space and a top table.
- Equipped with casters for easy movement.
- Easy to assemble by just fitting it in.
Use
- For the office.
- For storing small items.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan