ASAHIPEN PC Mini Roller Brush 206466 1pc

#Nomor SKU S046701572
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 206466
Unit 1pc
Dimensions (inch) 3
Bristle Length (mm) 4
Total Length (mm) 75
Compatible Paint water-based paint/oil-based paint
Type For water-based
Material Roller (bristle part = polyester/core part = PP), handle (PP), tray (PET)
Applicable Coated Surface smooth surface
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The package can be used as a tray. - Convenient for painting narrow and detailed areas.
Use
Application: For painting in narrow spaces.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan