PIA Microfiber Roller 802-25A6-50 1pack(2pcs)
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 802-25A6-50 |
|---|---|
| Unit | 1pack(2pcs) |
| Dimensions (inch) | 6 |
| Bristle Length (mm) | 25 |
| Total Length (mm) | 150 |
| Compatible Paint | Water-based/oil-based paint |
| Compatible Handle | TRF-S, TRF-L |
| Type | Non-foam type |
| Applicable paint | Stain-based ◎Water repellent ◎Synthetic resin◎ |
| Material | Bristles material = Polyester; Core material = Polypropylene (PP) |
| Compatible Painted Surface | Rough surface |
| Applicable Coated Surface | Rough surface |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Exterior microfiber roller with minimal dripping and a beautiful finish. - Roller with good paint content and less scattering.
Use
- For exterior - For wood paint.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/76S046690258-1.jpg)