KDS Measuring Tape (Meteran) KS25-55B Red/Blue 25mmx5.5m 1pc

#Nomor SKU S046687722
Wishlist
Rp409.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KS25-55B
Unit 1pc
Tape Length (m) 5.5
Tape Width (mm) 25
Horizontal Maintenance (m) 2.4
Scale Specification JIS 1st class metric scale
Color Red/Blue
Body Dimensions (mm) 65x71x39
Yong Go Go Pitch Display Yes
With Shock Absorber Yes
Standard JIS class 1
Material Tape = Steel; Spring = Steel; Case = ABS resin
0 Point Correction Moving Claw Yes
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A square case with dimensions convenient for internal measurement. - Adopts a non-slip shape that fits your hand.
Use
A variety of common measurements.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan