JEJ ASTAGE Lock Stocker 4991068169586 Black 1pc
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 4991068169586 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 13 |
| Color | Black |
| External Dimension Width (mm) | 287 |
| External Dimension Depth (mm) | 421 |
| External Dimension (Height) (mm) | 259 |
| Effective Internal Dimension Frontage (mm) | 195 |
| Effective Internal Dimensions (Depth) (mm) | 336 |
| Effective Internal Dimensions (Height) (mm) | 186 |
| Load Capacity (kg) | 15 |
| Drawer Load Capacity (kg) | 5 |
| Depth (mm) | 421 |
| Frontage (mm) | 287 |
| Height (mm) | 259 |
| Compatible caster | LOCK-CAS (sold separately) |
| Material | Body; Polypropylene |
| Berat (Kg) | 1.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- The front of the drawer is equipped with a "drawer lock". - The bottom of the box is equipped with a "stacking lock" to prevent it from falling over when stacked.
- If you pull out the drawer, it can be used as a container as is.
- Each drawer comes with one partition plate.
- You can easily move it by attaching special casters (sold separately).
Use
For storing various products.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan