SENJU METAL Lead Free Resin Flux Cored Solder S_GAO-ST F3 M705-2.0 1roll

#Nomor SKU S046677334
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number S_GAO-ST F3 M705-2.0
Unit 1roll
Wire Diameter (mm) 2.0
Melting Point (°C) 217 to 220
Material Alloy composition (tin = 96.5%, silver = 3.0%, copper = 0.5%)
Flux Content (mass%) 3
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- This product is not available for export.
Feature
- Thoroughly suppresses flux fumes and irritating odors, allowing for good soldering.
Use
Wiring and connection of precision electrical and electronic equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan