OH Hoist Rope HR-1 1pc
Rp549.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HR-1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Wire Diameter (mm) | 5 (rope) |
| Rope Diameter (mm) | 5 |
| Rope Length (m) | 19 |
| Breaking Load (kg) | 450 |
| Maximum Working Load (kg) | 100 |
| Rope Material | Polypropylene |
| Yang Length (mm) | 2.5 |
| Practical Capacity (kg) | 100 |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Can be used for a variety of purposes such as gardening, civil engineering, construction, and outdoor sports. - You can easily lift the load without rotating it.
- Using a braided rope that does not twist, greatly increases work efficiency.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan