Motoyuki Global Saw for Fiber Cement GTS-C-100-10 1pc

#Nomor SKU S046659279
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GTS-C-100-10
Unit 1pc
Outer Diameter (mm) 100
Blade Thickness (mm) 1.6
Hole Diameter (mm) 20.0
Number of Teeth 10
Maximum Operating Speed (rpm) 13000
Number of blades (sheets) 10
Material Base metal = Tool steel; Chip = Sintered diamond
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- The ``asymmetrical hexagonal tip'', which has a scientific cutting technique, disperses the impact on the end surface and suppresses edge chipping.
- Thin blade design reduces cutting resistance and increases cutting speed with light and sharp cutting ability.
- Low-noise slit reduces noise and vibration during cutting.
Use
For cutting ceramic siding boards, extruded cement boards, Keikal boards, gypsum boards, lath boards, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan