NIHON CLEAN-TECH Sapu Plafon Gagang Panjang Extendable 192468 Ceilingfan, Wall 1pc

Rp589.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 192468
Unit 1pc
Width (mm) 150
Length (mm) 1300-2600
Material Brush = Polypropylene, Joint = ABS resin, Wire = Stainless steel, Pole = Aluminium
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not extend the stretchable pattern beyond the red line.
Feature
- With a 3-stage aluminum telescopic handle, it has a long maximum length of 2.6m, making it suitable for removing spider webs and dust from high places.
- The tip brush can be washed with water.
- The tip has a brush shape that makes it easy to remove dust from the recesses.
- Lightweight with aluminum handle.
- The brush tip can be removed from the handle and used as a handy type.
Use
For cleaning at high places.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan