SANEI Drain Pipe Cleaner PR80-15M 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PR80-15M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Attached Wire (mmxm) | 5.5x15 |
| Power | Manual |
| Material | Steel; Polypropylene (PP) |
| Cleaning Capacity Distance (m) | 15 |
| Berat (Kg) | 1.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Cannot be used on soft pipes such as vinyl pipes. (Damage of the hose may cause water leakage.)Feature
- Pipe cleaner optimum for elimination and cleaning of clogging of drain pipes.- Strong double-wound spring is hard to be broken.
- Hand is not soiled with water drain
- Used for drain pipes such as pipes of sinks and bathrooms and rainwater pipes.
Use
- For elimination of clogging of drain pipes.- For drain pipes such as pipes of sinks and bathrooms and rainwater pipes.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan