Nomura Tec Door Lock Guard Dial Type N-2425 Black 1pc

Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N-2425
Unit 1pc
Color Black
Material Auxiliary lock body = Aluminium die-cast (painted finish), Dial part = Zinc die-cast, Mounting hardware = Stainless steel
Auxiliary Lock Body (WxDxH) (mm) 50x38x100
Mounting Bracket (WxDxH) (mm) 27x175x40
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- You can lock the door with a special combination lock without damaging the building.
- For external opening doors only.
- The opening/closing switch of the combination lock is designed to be large and easy to turn.
- You can set up to 10,000 PIN numbers.
Use
- For external opening doors only.
- For property vacancy management, renovation sites, and temporary locks in warehouses.
- Can be used as a second lock as an auxiliary lock.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan