Casio Calculator FX-CG50-N 1pc
Rp7.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FX-CG50-N |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Digit | mantissa 10 |
| Length (mm) | 188.5 |
| Width (mm) | 89 |
| Thickness (mm) | 18.6 |
| Number of memories | 28 |
| Content Set | USB cable ; 3 pin cable ; Hard case |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Equipped with a bright color LCD, 3D graph drawing, and analysis functions. - Easy to draw 3D graphs with built-in templates and rotating object graph drawing function.
- It is easy to understand the shape because you can rotate the solid object and check it from various angles.
- The 2D graph function allows you to draw and examine a variety of graphs from formulas and data.
- Speedy function calculations are possible with high-speed arithmetic processing functions.
Use
Various functions allow for a wide range of uses from learning to research and development.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan