Tenma Blow Drying Hanger 811000751 Stainless Steel 1pc

#Nomor SKU S046617576
Wishlist
Rp719.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 811000751
Unit 1pc
Load Capacity (kg) 7
Width (mm) 720
Depth (mm) 500
Height (mm) 1500
Color Stainless Steel
Folded Size (mm) Width 1200 x Depth 20 x Height 1500
Foldable Yes
Environment Used For indoor use
Material Body = Stainless steel pipe; Resin part = Polypropylene; Metal part = Stainless steel
Maximum External Dimension Width 720 x Depth 500 x Height 1500
Overall Load Capacity (kg) 7
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A stylish clothes dryer made entirely of stainless steel.
- The included towel hanger can be placed in any position you like.
- If you fold the legs, it transforms into an extremely slim size with a thickness of 2cm that is convenient for storage.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan