Hasegawa Aluminum Step Stool 17723 SEW-8a 1pc

#Nomor SKU S046608529
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 17723 SEW-8a
Unit 1pc
Maximum Usable Mass (kg) 100
Top Plate Height (m) 0.79
Tread Width (mm) 700
Total Length when Stored (mm) 860
Top plate dimensions (mm) 285 x 256
Material Aluminium Alloy
Top Plate Dimension (mm) 285x256
Number of Step (tiers) 3
Installation Dimension Frontage (mm) 500
Installation Dimension Depth (mm) 700
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 May 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A wide type top plate with excellent stability.
- The top plate is designed with no gaps.
Use
For indoor cleaning, light bulb replacement, picking, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan