FUJIYAMA Cordless Angle Grinder CA922L 1unit
Rp389.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CA922L |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Battery Voltage (V) | 21 |
| Battery Capacity (AH) | 3.0/4.0 |
| Battery Type | Li-ion |
| Wheel Diameter (mm) | 100 |
| Wheel Diameter (inch) | 4 |
| No Load Speed (rpm) | 8500 |
| Spindle Thread | M10 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan