Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series SNR-500-21 1phase 500VA 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SNR-500-21 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Material | Copper, Iron |
| Capacity (VA) | 500 |
| Secondary Current (A) | 5 |
| Terminal screw | M4 |
| Phase | Single |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 133x128x149 |
| Insulation Type | F Type (155°C) |
| Mounting Pitch A x B (mm) | 7x14 |
| Primary Voltage (V) | 220-200-0 |
| Secondary Voltage (V) | 110-100-0-E |
| Mounting Pitch C x E (mm) | 97x82 |
| Mounting Pitch (Screw) | phi M5-M6 |
| Berat (Kg) | 6.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 May 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































%20SNR%2021%20Series/Nikkatsu%20Sinar%20Electric%20Transformer%20(Dry%20Type)%20SNR%2021%20Series%20SNR-500-21%201phase%20500VA%201unit/qaS046584946-1.jpg)