CARLO GAVAZZI RSGD Soft Starter RSGD60100FFVX311C 2 Phase, IP20 100A, 600V 1pc

Rp50.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSGD60100FFVX311C
Unit 1pc
Power Rating (A) 100
Motor Starter Type Soft Start
Range RSGD
Voltage Rating (V) 600
Phase 2
Current Rating (A) 100
IP Rating IP20
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 May 2025
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Carlo Gavazzi two phase AC motor soft starter is an extremely compact and easy to use for AC induction motors rated up to 100 Arms. The starting parameters can be easily set-up through 3 selector switches. The integrated motor overload protection (Class 10) and Modbus communication result in a higher installation flexibility.
Easy to use
Fast installation and set-up, Only 3 settings are required (FLC, ramp-up and ramp-down)
Compact dimensions
Integrated protection
Torque control during ramp-down, Smoother deceleration of the load
Complete monitoring

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan