NS Mugen Coating PREMIUM 3-Flute Long Taper Neck Ball End Mill MRBTNH345R0.5X1 30X30 1pc

#Nomor SKU S046368928
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MRBTNH345R0.5X1 30X30
Unit 1pc
Material Micro Grain Carbide
Total Length (mm) 70
Length Excl. Head (mm) 30
Blade Length (mm) 0.75
Ball Radius (mm) 0.5
Surface Treatment Mugen-Coating Premium
Twisting Angle (°) 45
Shank Diameter (mm) 6
Neck Angle (°) 1.5
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
●The neck part is tapered, and rigidity is improved compared to the conventional long neck type.●Mugen-coating Premium that has excellent heat resistance is being employed, enabling long life even in processing high hardness materials.●Our original 3 flute blade shape is employed, enabling highly efficient processing.
Use
●Work materials: Carbon steel, alloy steel, refining steel, hardened steel, titanium alloy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan