UNIKA Combo Clear Case Set CS-HSVU-SD 1set

#Nomor SKU S046356765
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CS-HSVU-SD
Unit 1set
Set Contents 1 each of hole saw bodies (65, 95, 120), 1 shank, 2 center drills, 1 clear case
Shank Diameter (mm) 6
Shank Shape SDS (SD-L)
Effective Length (mm) 40
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content: ●Bimetal combo body: 1 COM-HSVU50B, 1 COM-HSVU75B, 1 COM-HSVU100B ●Combo shank L type (dustproof cover compatible): 1 COMSK-SD-L ●Combo center drill (with steps): 2 CDH-6X110K ●Clear case
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
●A clear case set that is convenient for carrying and storing. ●One shank and two center drills are included.
Use
●Work material: PVC pipe/VU pipe

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan