Unit Buried Display Pile 481-56 1pc

#Nomor SKU S046349774
Wishlist
Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 481-56
Unit 1pc
Height (mm) 450
Width (mm) 70
Length (mm) 70
Installation Specifications Recessed type
Display Content Sewage (text only)
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2025
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For displaying buried pipes.
Feature
●Displayed material is ABS surface satin finish with excellent weather resistance. ●The display part has a two-layered structure with different colors, and because the base is exposed by the engraving, it is less likely to fade compared to painting.
Use
●For displaying buried pipes.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan