PRIME EDGE Sharpening Machine Tabletop Knives HE1110V1P60HZ 1/6hp, 600RPM 1pc

Rp74.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HE1110V1P60HZ
Unit 1pc
UNSPSC 27111908
Berat (Kg) 15.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Knife Sharpening Machine Voltage 110 V Horsepower 1/6 hp Phase Single Overall Depth 12 1/8 in Overall Height 7 1/2 in Overall Width 13 5/16 in Max Speed 600 RPM Grit 100 220 Includes (4) 3 in Wheels (2) 100 Grit / (2) 220 Grit

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan