OSG Oval Bur SE Radius End Carbide 9009010 SE-41, Single Cut 1/8x7/32inch Head, 1/8inch Shank 1pc

#Nomor SKU S046309334
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9009010
Unit 1pc
UNSPSC 23172001
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Oval Bur SE End Type Radius Cut Type Single Shank Dia 1/8 in Head Dia 1/8 in Head Length 7/32 in Included Angle Not Applicable Overall Length 1 1/2 in Trade Number SE-41 Head Shape Oval Operating Speed - Maximum 80 000 RPM List Number 900 Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material Carbide

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan