OSG Micro Drill Carbide 8577153 1.53mm Drill Bit Size, 18.60mm Flute Lg, 3.00mm Shank Dia. 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 8577153 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27112801 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Micro Drill Bit Drill Bit Size 1.53 mm Drill Bit Point Angle 120 Degrees X-Thinning Point Carbide SS-Coated +0.000mm/-0.008mm Spiral 30 DegreesKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan