OSG Micro Drill Carbide 3300071 #70 Drill Bit Size, 4.50mm Flute Lg, 3.00mm Shank Dia., 38.00mm Overall Lg 1pc

#Nomor SKU S046303080
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3300071
Unit 1pc
UNSPSC 27112801
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Micro Drill Bit Drill Bit Size #70 Drill Bit Point Angle 140 Degrees 4 Facet Point Carbide TiAlN +0.000mm/-0.010mm Spiral 30 Degrees

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan