TRION Media Air Clean AIRBEARSUPREME20X20 Particle Removal, Particulate Filtration, Std Angle, UL White 20 1/4Hx21 3/8 W 1400Cfm 1pc

#Nomor SKU S046302663
Wishlist
Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AIRBEARSUPREME20X20
Unit 1pc
UNSPSC 40161505
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 07 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Media Air Cleaner Install Angle Standard Angle Maximum Air Flow Capacity 1400 cfm Filter Efficiency 90 Percent Filters Down To 1 micron Primary Filter Performance Rating MERV 8 Primary Filter Type Pleated Overall Depth 7 1/8 in Overall Height 20 1/4 in Overall Width 21 3/8 in Air Cleaning Method Particulate Filtration Duct Insertion Length 7 in Housing Color White Housing Finish Epoxy Powder Manufacturer Warranty Length Lifetime Limited Warranty Standards UL

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan