PATTERSON High-Velocity Industrial Fan H26A 1 Speeds 26inch Blade Dia., 7650cfm 1pc
Rp45.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | H26A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Berat (Kg) | 42.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
High-Velocity Industrial Fan Non-Oscillating Voltage 115/208 to 230V AC 1 Phase Air Velocity @ 20 ft 750 fpm Motor HP 1 hp Fan Mounting Location Ceiling Column Floor Wall Sound Level 80.8 dBA @ 20 ft 85.2 dBA @ 3 ft Max Ambient Temp 104 Degrees F Motor Type Continuous Duty Drive Type Direct Drive Height 35 3/8 in Width 33 inKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan