MARATHON MOTORS GP Motor 056B17D11029 Open Dripproof, Face/Base Mount, 1725 Nameplate RPM 1/2HP 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 056B17D11029
Unit 1pc
UNSPSC 26101602
Berat (Kg) 11.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
General Purpose Motor Single Phase Motor Design Capacitor-Start/Run 1/2 HP Nameplate RPM 1 725 No of Speeds 1 Voltage 120/240V AC Full Load Amps 5.2-4.4/2.6-2.2 A 56C Frame Usable @ 208V No Usable @ 200V No Hz 60/50 Hz Motor Service Factor 1.25 Max Ambient Temp 104 Degrees F Motor Thermal Protection Auto Duty Cycle Continuous Ins. Class B Motor Enclosure Design Open Dripproof Motor Shaft Rotation CW/CCW Motor Mounting Type Face/Base Motor Mounting Position Horizontal

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan