Weller Desoldering Tweezers T0051317999N For Use With WX1/WX2/WXA2/WXD2/WXR3 80W 1pack(2pcs)

#Nomor SKU S046272829
Wishlist
Rp8.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T0051317999N
Unit 1pack(2pcs)
UNSPSC 23171511
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Micro Desoldering Tweezers Power Consumption 80 W Operating Temperature (Maximum) 850 Degrees F Operating Temperature (Minimum) 200 Degrees F Tip Outside Diameter 3 mm ESD Safe Yes Operating Voltage 12V Compatible Station Manufacturer Model Number WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Cord Length 5 ft Product Type Desoldering Tweezers Compatible Tip Series RTW-MS Plug Type Station Connector Series WXMT MS Application Desoldering Soldering Features Handles Fine Tweezers Soldering Applications

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan