OSG Cone Bur Single End 8502500 60° Cone, SJ-1, Double Cut 1/4inch, 1/4inch Shank 1pc

#Nomor SKU S046267382
Wishlist
Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8502500
Unit 1pc
UNSPSC 23172001
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Cone Bur End Type Pointed Cut Type Double Shank Dia 1/4 in Head Dia 1/4 in Included Angle 60 Degrees Overall Length 2 in Trade Number SJ-1 Head Shape Cone Operating Speed - Maximum 70 000 RPM List Number 850 Coating Bright (Uncoated) Head Material Carbide Shank Material Carbide

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Dokumentasi Produk

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan