TECHNIKS Collet Chuck Set 04211IS ER25 5/32inch to 5/8inch Collet Size Range 1pack(16pcs)

Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 04211IS
Unit 1pack(16pcs)
UNSPSC 27112808
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Collet Set ER25 Face Shape Round Max Size 5/8 in Overall Length 1.34 in Collet Type Standard Head Dia 1.0200 in Compatible with Product Type AR BR Series Collets DR ESX RD

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait