DAYTON Blower with Motor and Drive Package 7J450 Belt Drive, 115V 12 3/4inch Wheel Dia, 1,790cfm 1pc

#Nomor SKU S046257093
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7J450
Unit 1pc
UNSPSC 40101601
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 April 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Blower with Motor and Drive Package Wheel Type Forward-Curved Drive Type Belt Drive Includes Drive Package Yes Assembly Unassembled Wheel Diameter 12 3/4 in Airflow @ 0.000 in SP Not Applicable Airflow @ 0.100 in SP Not Applicable Airflow @ 0.125 in SP 2 180 cfm Airflow @ 0.250 in SP 1 790 cfm Airflow @ 0.375 in SP Not Applicable Airflow @ 0.400 in SP Not Applicable Airflow @ 0.500 in SP Not Applicable Airflow @ 0.750 in SP Not Applicable Airflow @ 1.000 in SP Not Applicable

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan