GO Max Battery Endurance Maintenance Free Battery N Series Type JIS (Aki Kering) N200 200Ah 1pc
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N200 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (Ah) | 200 |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 509x264x217 |
| Berat (Kg) | 7.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 14 January 2026 |
Informasi Produk
Description
The Go Max Battery Endurance Series is a Maintenance-Free collection of batteries constructed in accordance with the Japanese Industrial Standard (JIS) for application in mostly Asian consumer vehicles.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
- Automobile BatteryReliable Power for four wheelers.
- Maintenance-Free
Special PowerFrame technology with minimal water loss.
- Japanese Standard (JIS)
Mostly used in Asian commercial vehicles.
- Silver Alloy
Excellent corrosion resistance and higher charge acceptance.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/GO%20Max%20Battery%20Endurance%20Maintenance%20Free%20Battery%20N%20Series%20Type%20JIS%20(Aki%20Kering)%20N200%20200Ah%201pc/bbS046250407-1.jpg)