ALDO Alat Ukur Kecepatan Putaran Rpm GM 8905 1unit
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GM 8905 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| LCD Display | 5-digit large screen |
| Measurement Unit | RPM |
| Range (rpm) | 2.5-99999 |
| Laser Power (mw) | Class IIIA 2-5 |
| Measuring Distance (mm) | 50-500 |
| Operating Environment Temperature (°C) | 0-50 |
| Operating Environment Temperature (°F) | 32-122 |
| Operating Environment Humidity (%) | 10-90 |
| Storage Environment Temperature (°C) | -10-80 |
| Storage Environment Humidity (%RH) | 10-75 |
| Power Supply | Battery 1.5V AA 2pcs |
| Dimensions (mm) | 55.7x29.9x127 |
| Resolution Ratio (rpm) | 0.1 (2.5-999.9); 1 (1000-99999) |
| Basic Precision (RPM) | ±(0.1%n+5d); (2.5-999.9); ±(1%n+5d); (1000-99999) |
| Storage Environment Temperature (°F) | -190 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 April 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan